{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 17,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130460 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406398187 | |
Réf. fabricant | 130460 M20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M20
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
177,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
130,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
92,77 €
47,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
307,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
309,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
93,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Rouge | Sans |
Type de filetage | M-LH | M | M | M | M | M |
Taille de filetage | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |