{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130460 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406398132 | |
Réf. fabricant | 130460 M10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, filetage à gauche M10
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
87,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 438 article(s) en stock
46,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
31,86 €
26,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
113,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
142,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock
32,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Rouge | Sans |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||
⌀ perçage | 8,5 mm | 8,5 mm | ||||
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | ||||
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |