{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130460 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406397982 | |
Réf. fabricant | 130460 M3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M3
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
50,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 787 article(s) en stock
23,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
17,15 €
13,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
63,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
84,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
625 article(s) en stock
17,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Rouge | Sans |
Longueur totale L | 40 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norme | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |