{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406397999 | |
Réf. fabricant | 130460 M4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, filetage à gauche M4
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
57,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 801 article(s) en stock
26,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
71,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
94,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
18,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Filetage ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de filetage | M-LH | M | M | M | M |
Taille de filetage | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Sens de la coupe | gauche | à droite | à droite | à droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |