{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 17,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 40 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130200 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197066183 | |
Réf. fabricant | 130200 M20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |