{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130200 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066169 | |
Réf. fabricant | 130200 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main M12
Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock
40,50 €
14,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 186 article(s) en stock
58,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
144,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
184,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
40,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norme | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Carré corps □ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |