{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 6,9 | |
Réf. fabricant | 113005 6,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 6,9 mm |
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 74 | 109 |
⌀ nom. DC | 6,9 | 6,9 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Type | N | W |
Longueur des goujures Lc | 34 | 69 |
⌀ queue Ds | 6,9 | 6,9 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,7 | 58,7 |