{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 5,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 5,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 5,6 | |
Réf. fabricant | 113005 5,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 5,6 mm |
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 5,6 | 5,6 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 28 | 57 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,6 | 48,6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |