{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 5,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 5,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 5,3 | |
Réf. fabricant | 113005 5,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 5,3 mm |
Sur demande
Disponibilité
317 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type | N | W |
⌀ queue Ds | 5,3 | 5,3 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |