{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 119 mm | |
⌀ queue Ds | 17 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 17 | |
Réf. fabricant | 113005 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 17 mm |
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
85,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 17 | 17 |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Angle de pointe | 130 | 130 |
Type | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,5 | 34,5 |