{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Queue cylindrique | |
Antal skär Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 10,2 | |
Réf. fabricant | 113005 10,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS 10,2 mm |
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
NOK 270,09
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
NOK 225,06
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Beläggning | non revêtu | obelagd |
Färgring | Sans | gul |
Nominell ⌀ DC | 10,2 | 10,2 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Typ | N | W |
Spännspårlängd Lc | 43 | 87 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,7 | 71,7 |