GARANT GreenPlus : Nettoyer et coller simplement de manière durable et écologique
Un plus pour l’homme et l’environnement
En tant que société, nous sommes confrontés à d’énormes défis qu’imposent la crise climatique et d’autres problèmes écologiques. Cela apparait de manière évidente : toutes nos actions ont une influence sur la planète. Il ne reste plus beaucoup de temps pour renverser la vapeur. Pour y parvenir, de nombreux acteurs différents doivent apporter leur contribution. Nous aussi en tant qu’entreprise.
L'écologie n’est pas une tendance, mais un sujet de préoccupation majeur de notre époque !
Le monde change de plus en plus rapidement et parfois de manière fondamentale. Ce qui est considéré comme un acquis aujourd’hui peut être remis en question demain. Des technologies utilisées depuis plus d'un siècle, comme le moteur à combustion, sont sur le point d'être remplacées.
La numérisation crée des options qui jusqu'à récemment n'étaient guère envisageables.
Les demandes de circuits fermés, de préservation des ressources et d’une meilleure protection du climat imposent de nouvelles exigences en termes de conception des produits et requièrent des technologies entièrement nouvelles.
Nouvelles tendances dans l'Industrie
L'écologie et l'efficacité sont devenues des piliers de la stratégie commerciale de nombreuses entreprises. Avec nos produits non polluants dans le domaine du nettoyage et du collage, vous optimisez vos performances et contribuez à la protection de l'environnement et des personnes.
Notre contribution à la protection de l’homme et de la nature :
Grâce à la gamme de produits GARANT GreenPlus, nous vous accompagnons sur la voie de l'écologie. Exempts de polution et respectueux des ressources, les produits GARANT GreenPlus offrent une véritable alternative aux produits dangereux utilisés jusqu’à présent. Pour vous, cela signifie une réduction des coûts, un travail plus rapide et plus agréable ainsi qu'une minimisation des mesures de protection coûteuses. En même temps, vous apportez une large contribution à la protection de l’homme et de l’environnement. Créez le lieu de travail du futur !

Moins de mesure de protection
Grâce à une faible charge polluante, aucune mesure de protection coûteuse n'est nécessaire.

Respecter les règles
Éviter d'éventuelles sanctions, par exemple en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Pas de produits chimiques dangereux
Pas de justification devant les auditeurs pour l'utilisation de produits chimiques dangereux.

Protection de vos employés
Les contraintes pour la santé sont réduites - et donc les éventuels temps d'arrêt.

Utilisation facile
Pas nécessaire de rédiger des instructions d'exploitation.

Fiche blanche de données de sécurité
Pas d'étiquetage par des symboles de danger, etc.

Travailler en toute sécurité
réduction des potentiels risques (par ex. risque d'explosion et d'incendie)

Respecter l'environnement
Moins de polluants = moins d'impact sur l'environnement.

Économiser de l'argent
Grâce à des coûts de traitement des déchets réduits.

Stockage et logistique faciles
Pas de stockage nécessaire dans des armoires pour produits dangereux
Notre solution système pour le nettoyage et le collage.
GARANT GreenPlus
Des substances dangereuses (solides, liquides ou gazeuses) qui présentent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs et polluent également la nature sont présentes sur de nombreux lieux de travail. GARANT GreenPlus offre une alternative bien pensée et écologique aux produits traditionnels.
Nos solutions pour le nettoyage et le collage ont été développées pour de nombreuses applications différentes et sont caractérisées par des propriétés spéciales qui contribuent à la protection de l'environnement et des employés. Ces propriétés comprennent, avant tout, la réduction des substances dangereuses pour la protection de l'homme et de la nature. Tous les produits GreenPlus dans le domaine du collage et du nettoyage sont exempts d'étiquetage selon le règlement CLP.
NETTOYER : simplement le produit de nettoyage parfait pour votre application.

Nos produits de nettoyage sont utilisés dans de nombreux secteurs différents et pour de nombreuses applications de nettoyage industriel de pièces. Nous vous simplifions le choix du produit de nettoyage adapté à vos besoins !
Plusieurs aspects doivent en effet être pris en compte lors du choix d’un produit de nettoyage approprié. Pour déterminer le produit dont vous avez besoin, vous devez, par exemple, répondre aux questions suivantes :
- Quels types de salissures doivent être éliminées ?
- Quelles surfaces et/ou quels matériaux sont nettoyés ?
- Quelle est la taille et la géométrie des pièces à nettoyer ?
Choisissez le bon nettoyant GARANT Green Plus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cleaner Dégraissant flexible pour un nettoyage rapide | Acid Cleaner Produit polyvalent acide non étiqueté | Finisher Dégraissant et finisseur pour un nettoyage rapide | Inox Care Nettoie, protège et entretient tous les métaux | Power Force Dégraissant extrême grâce à la technologie hybride | Granite Cleaner Nettoie et entretient les pierres dures | ||
Pollution | Huiles, émulsions, graisses | Rouille, calcaire, salissures minérales | Huiles d'usinage et de protection contre la corrosion, cires légères, résidus de colle | Poussière, empreintes digitales, huile, légers résidus de calcaire et de rouille volante | Salissures incrustées, graisses spéciales, suie, usure de caoutchouc, bitume, cires, pâtes | Poussière, huiles, graisses | |
Utilisation | Nettoyage manuel | ||||||
Appareil de nettoyage de pièces | |||||||
Ultrasons | |||||||
Matériaux | Acier/Inox | ||||||
Aluminium | |||||||
Métaux non ferreux | |||||||
Plastique | |||||||
Surfaces peintes | |||||||
Surfaces galvanisées | |||||||
Roches dures | |||||||
NSF | A1 | A3 | A1 | A7, C1 | C1 | ||
Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit | Zum Produkt |
Nos produits de nettoyage sont certifiés NSF.
La question du secteur dans lequel s’effectue le nettoyage est également déterminante dans le choix du produit de nettoyage. Des prescriptions particulières s’appliquent notamment au nettoyage des installations de production dans l'industrie alimentaire, l'industrie de l'alimentation animale et l'industrie pharmaceutique. Tous nos produits de nettoyage sont pourvus du label NSF. Ils sont ainsi enregistrés et homologués à l’échelle internationale.
L’enregistrement NSF de nos produits de nettoyage permet aux utilisateurs et aux autorités d’inspection d’avoir la certitude que les produits répondent aux prescriptions en matière de sécurité alimentaire. NSF International est une institution engagée dans le domaine de la santé publique. Il s’agit d’une organisation indépendante à but non lucratif chargée du test et de la certification de produits, qui établit des normes pour un large éventail de produits ménagers et industriels.
Laissez-vous convaincre par GARANT GreenPlus
Nettoyer et coller en toute sécurité - tout en faisant du bien à l'homme et à l'environnement. En effet, la nouvelle gamme GARANT GreenPlus est synonyme de compatibilité et de durabilité. Ainsi, les colles et les produits de nettoyage répondent naturellement aux exigences techniques en matière de force de maintien et de propreté en profondeur, tout en étant exempts de substances nocives. La force pure de la nature !
Consultez la vidéo pour plus d'informations et une démonstration des produits.
Sélection des produits phares GreenPlus :

La colle est maintenue stable à l'état liquide grâce à l'apport continu d'oxygène.

La colle est enfermée dans la fente d'assemblage et donc séparée de l'apport d'oxygène.

Les peroxydes se transforment en radicaux libres avec les ions métalliques. La formation de chaînes de polymères est ainsi initiée.

À l'état durci, on observe une structure solide avec des chaînes de polymère réticulées.

Toutes les informations sur nos produits GARANT GreenPlus
Pour obtenir des informations détaillées et connaître tous les domaines d'application, consultez notre brochure sur les produits GARANT GreenPlus.Vers la brochure
Nos produits de collage GARANT GreenPlus sont répartis en quatre domaines d'application :
Equipements de stockage adaptés pour les produits de nettoyage :

La propreté toujours à portée de main : Avec le système GARANT UNI LINE
Grâce à l'absence d'étiquetage, nos produits de nettoyage ne doivent pas être stockés dans des armoires pour produits dangereux.
La série GARANT UNI Line est modulaire et s’adapte ainsi parfaitement à vos exigences. Il vous suffit de la remplir avec les produits de nettoyage GARANT GreenPlus appropriés et de vous mettre au travail !
La combinaison idéale pour une adhérence parfaite : nettoyer et coller.
Les colles aiment la propreté. La qualité d’un collage dépend en fin de compte de l’adhérence, (l’adhérence entre la couche de colle et la surface du matériau) et de la cohésion (la stabilité interne de la colle).

Bleu: forces de cohésion, Rouge : forces d'adhésion
NETTOYER ET COLLER : L'équipe de choc pour une adhérence parfaite
Les adhésifs aiment la propreté. La qualité d'un collage dépend en fin de compte de l'adhésion (adhérence entre la couche de colle et la surface du matériau) et de la cohésion (stabilité interne dans la colle).
Pour obtenir une adhérence optimale, les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Les substances de surface anti-adhésives, comme les poussières, les agents de démoulage, les graisses ou les cires, doivent être éliminées avant le collage. Avec les produits de nettoyage de la gamme GARANT GreenPlus, vous créez les conditions idéales pour une adhérence parfaite et assemblez les pièces qui doivent l’être !
COLLER : Sécurité et étanchéité, avec les colles anaérobies, c'est possible !
Les colles anaérobies sont idéales pour bloquer des vis, étanchéifier des filetages et créer des liaisons arbre-moyeu. Elles résistent aux vibrations et assurent une étanchéification fiable même des conduites haute pression.
Les colles anaérobies sont des colles monocomposants, qui durcissent à température ambiante en l’absence d’oxygène. Le composant durcisseur présent dans la colle liquide reste inactif tant qu’il est en contact avec l’oxygène présent dans l’air. L’oxygène empêche donc que les colles monocomposants anaérobies durcissent.
Les bouteilles de colles anaérobies sont donc rincées à l’oxygène et remplies uniquement à moitié. Dès que la colle n’est plus en présence d’oxygène, par ex. en rapprochant les pièces assemblées, le durcissement a lieu très rapidement, notamment en cas de contact métallique simultané.
Les colles anaérobies durcissent en l’absence d’air pour devenir des duromères. Elles supportent des températures de –55 °C à env.180 °C. En général, l’on établit une distinction entre faible, moyenne et haute résistance. La classe de résistance choisie dépend entièrement de l’application.