GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500

Réf.: 088001 500
(16,10 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
749 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Flacon vaporisateur
    Durabilité GARANT GreenPlus
    Contenu 0,5 l
    Couleur transparent
    Forme liquide
    Densité 1,01 g/cm3
    Point d'ébullition 100 °C
    pH 9
    Température de stockage 2 °C - 35 °C
    Série GreenPlus
    Type de produit Nettoyant universel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 088001 500
    EAN / GTIN 4062406400866
    Réf. fabricant 088001 500

    Description

    Exécution:

    Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
    Dégraissant polyvalent pour le nettoyage rapide d’huiles, d’émulsions et de graisses. Miscible à l’eau jusqu’à 1:10.
    Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
    Le Flex Cleaner convient également à une utilisation nécessitant peu de mousse dans les nettoyeurs haute pression et les équipements de nettoyage des sols, ce qui permet une utilisation flexible partout où la mousse est problématique. Lors du nettoyage, des surfaces en aluminium et en laiton sont particulièrement protégées contre le ternissement jusqu’à 75 °C. Le nettoyant permet d’obtenir une protection temporaire contre la corrosion. En cas d’application manuelle, vaporiser le produit de nettoyage et essuyer à l’aide d’un chiffon après avoir laissé agir quelques instants. En cas d’utilisation dans l’industrie agroalimentaire, rincer la surface abondamment à l’eau après le nettoyage.
    • Exempt de marquage.
    • Utilisation manuelle et mécanique.
    • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier