{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | GreenPlus | |
Exécution | Flacon vaporisateur | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
Contenu | 0,5 l | |
Couleur | transparent | |
Forme | liquide | |
Densité | 1,04 g/cm3 | |
Point d'ébullition | 100 °C | |
pH | 2,2 | |
Température de stockage | 2 °C - 35 °C | |
Type de produit | Nettoyant universel |
Référence article | 088002 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400880 | |
Réf. fabricant | 088002 500 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Contenance (ml ou l): 500
Sur demande
Disponibilité
1 028 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
939 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 114 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
2 423 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
908 article(s) en stock
|
|
Densité | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Exécution | Flacon vaporisateur | Flacon vaporisateur | Flacon vaporisateur | Flacon vaporisateur | Flacon vaporisateur |
Couleur | transparent | transparent | transparent | transparent | blanc |
Contenu | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Point d'ébullition | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Type de produit | Nettoyant universel | Nettoyant universel | Nettoyant universel | Nettoyant universel | Nettoyant universel |
pH | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |