Produit de nettoyage pour acier inoxydable GARANT GreenPlus Inox Care, Contenance (ml ou l): 500

Réf.: 088005 500
Price per 1 Unité (22,08 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
875 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Exécution Flacon vaporisateur
Durabilité GARANT GreenPlus
Sommaire 0,5 l
Couleur blanc
Forme liquide
Densité 0,94 g/cm3
Point d'ébullition 100 °C
pH 11,4
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Type de produit Nettoyant universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Réf. fabricant 088005 500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Nettoie, protège et entretient l’acier inoxydable, l’aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques. Elimine définitivement et en toute sécurité la poussière, les traces de doigts et les huiles. Laisse un brillant éclatant.
Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Le nettoyant pour acier inoxydable est prêt à l’emploi et est destiné à une application manuelle. Un must absolu pour les appareils, surfaces et pièces métalliques de haute qualité, qui doivent également être protégés de manière fiable, même pour un stockage prolongé. Le spray pour acier inoxydable convient particulièrement au secteur de la métallurgie et à l’industrie automobile. Grâce à la certification NSF, il peut également être utilisé dans l’industrie agroalimentaire pour le nettoyage et l’entretien de grandes installations.
  • exempt de marquage.
  • application manuelle.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier