GARANT GreenPlus Finisher 500

Réf.: 088004 500
(18,30 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Flacon vaporisateur
    Durabilité GARANT GreenPlus
    Contenu 0,5 l
    Couleur transparent
    Forme liquide
    Densité 0,99 g/cm3
    Point d'ébullition 80 °C
    Point d'éclair 38 °C
    pH 11,4
    Température de stockage 2 °C - 35 °C
    Série GreenPlus
    Type de produit Nettoyant universel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 088004 500
    EAN / GTIN 4062406403126
    Réf. fabricant 088004 500

    Description

    Exécution:

    Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
    Dégraissant et Finisher pour l’élimination quotidienne et rapide d’huiles d’usinage et anticorrosion, de cires légères, d’émulsions, de résidus d’adhésifs et d’autres salissures. Répond aux normes de propreté les plus strictes, en particulier avant la peinture, l’enduction et le collage. Réduction sensible des COV par rapport aux solvants traditionnels.
    Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
    Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l’évaporation est plus rapide.
    • Exempt de marquage.
    • Application manuelle.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier