{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Ester de méthacrylate | |
Viscosité dynamique | 20 000 mPas - 40 000 mPas | |
Densité | 1,09 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | résistant à l’huile; exempt de marquage | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Filetage gaz; Joints pour tubes | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M80 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | |
Ecart maximal | 0,35 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 20 Nm - 30 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | Jaune | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 088066 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423513 | |
Réf. fabricant | 088066 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Produits d'étanchéité pour filetages 5GP77, Contenance: 50ml
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
|
|
pour matériau | Métallurgie | Métallurgie |
Ecart maximal | 0,35 mm | 0,15 mm |
Classe de résistance | Très fort | Moyen |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | 24 mois |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | 3/4 pouce |
Type de produit | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité |