{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 700 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötykorkeus | 425 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 425 mm | |
Laatikostokehys hyötykorkeus | 425 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 300 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 12 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä | 2 | |
vierintäreunus | kyllä | |
Laatikoiden lukumäärä | 4 | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Malli | siirrettävät; mukana vetolaatikko | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä | |
Paino | 54 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
Tuotekoodi | 972022 500/4 | |
EAN / GTIN | 4062406166939 | |
Valmistajan numero | 972022 500/4 |