ESD-perusasennusvalikoima, Työkalujen lukumäärä: 15

Tuote nro.: 973235 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 12×20
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 12×20
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 300 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 12
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 15
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973235: 1 kpl
PB SWISS TOOLS ESD -ruuvitaltta uraruuveille nro 660050 koko 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
PB SWISS TOOLS ESD ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille 667687 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri nro 726210 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri, teräväpäinen nro 726250 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -kärkipihdit nro 727170 koko 140: 1 kpl
HOLEX ESD -pinsetit, teräväkärkiset nro 727510 koko AMB: 1 kpl
HOLEX ESD -pinsetit, taivutetut nro 727600 koko AMB: 1 kpl
Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick ESD -lokero nro 972312 koko 3×3/1: 3 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin