ESD-hienoasennusvalikoima 9

Tuote nro.: 973225 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×12
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 10×12
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leveys 250 mm
    Syvyys 300 mm
    Leveys G 10
    Syvyys G 12
    Työkalujen lukumäärä 9
    Malli työkalusarjan kanssa
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 973225 9
    EAN / GTIN 2050002041974

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973225: 1 kpl
    WERA ESD elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 669900 koot 1,8; 2,5: kutakin 1 kpl
    WERA ESD -sähköruuvimeisseli Phillips-ruuveille nro 669905 koot 00; 0; 1: kutakin 1 kpl
    Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -sivuleikkuri, terävä, nro 726437 koko 115: 1 kpl
    Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -sivuleikkuri nro 726660 koko 125: 1 kpl
    Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -kärkipihdit nro 727196 koko 115: 1 kpl
    HOLEX ESD -pinsetit, teräväkärkiset nro 727520 koko AMB: 1 kpl

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin