Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD 2,5 mm

Tuote nro.: 669900 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1578 A ESD Micro
Terän leveys b 2,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän paksuus a 0,4 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 177 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Valmistajan numero 05030104001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin