{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 1578 A ESD Micro | |
Terän leveys b | 1,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Terän paksuus a | 0,23 mm | |
Terän pituus | 40 mm | |
Kokonaispituus | 137 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 669900 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191410 | |
Valmistajan numero | 05030101001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD 1,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 954 kappaletta varastossa
5,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Kokonaispituus | 137 mm | 84 mm |
Terän pituus | 40 mm | |
Terän leveys b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Terän paksuus a | 0,23 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |