Kellosepän uraruuvimeisseli 1,5 mm

Tuote nro.: 669005 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 1,5 mm
Kokonaispituus 84 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669005 1,5
EAN / GTIN 4045197975003
Valmistajan numero 669005 1,5

Kuvaus

Malli:

Korroosionkestävä alumiinikahva, puristamalla kiinnitetty terä.
Varren pää kuusikulmainen, kääntyvä, mahdollistaa hyvää tuntotarkkuutta vaativan työskentelyn.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin