Kellosepän uraruuvimeisseli, Terän leveys b: 2,3mm

Tuote nro.: 669005 2,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 2,3 mm
Kokonaispituus 110 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669005 2,3
EAN / GTIN 4045197975027
Valmistajan numero 669005 2,3

Kuvaus

Malli:

Korroosionkestävä alumiinikahva, puristamalla kiinnitetty terä.
Varren pää kuusikulmainen, kääntyvä, mahdollistaa hyvää tuntotarkkuutta vaativan työskentelyn.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin