Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD, Terän leveys b: 1,2mm

Tuote nro.: 669900 1,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1578 A ESD Micro
Terän leveys b 1,2 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän paksuus a 0,25 mm
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669900 1,2
EAN / GTIN 4013288191403
Valmistajan numero 05030100001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin