Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää, KW, Kokonaispituus: 115mm

Tuote nro.: 726437 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa
  • Raaka-aine: Kuulalaakeriteräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 115 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pään leveys 11 mm
Terien pituus 14 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,3 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,8 mm
Pään muoto terävä
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Valmistajan numero 77 42 115 ESD

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. ESD-kelpoisuus.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin