{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 115 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Pään leveys | 9,5 mm | |
Leuan pituus | 22,5 mm | |
Kitamuoto | suippokärkinen | |
Standardi | DIN ISO 9655 | |
Leukojen malli | sisäpuoli tasaiseksi hiottu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Kuulalaakeriteräs | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit |
Tuotekoodi | 727196 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024842 | |
Valmistajan numero | 35 22 115 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sähköasentajan kärkipihdit, Kokonaispituus: 115mm
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
38,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
714 kappaletta varastossa
24,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan pituus | 22,5 mm | 32 mm |
Kokonaispituus | 115 mm | 155 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | 2K-kahvankuori |
aukaisujousella | kyllä | kyllä |
Pinta | peilikiillotettu | heijastamattomaksi fosfatoitu. |
Raaka-aine | Kuulalaakeriteräs | Hiiliteräs (C70) |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit | Kärkipihdit |