ESD SMD -kokoonpanovalikoima, Työkalujen lukumäärä: 9

Tuote nro.: 973230 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×12
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×12
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 250 mm
Syvyys 300 mm
Leveys G 10
Syvyys G 12
Työkalujen lukumäärä 9
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 973230 9
EAN / GTIN 2050002041950

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat ESD-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

ESD-kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 973200 koko 973230: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -sivuleikkuri nro 726210 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan KNIPEX ESD -sivuleikkuri nro 726660 koko 125: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan GARANT ESD -kärkipihdit nro 727170 koko 140: 1 kpl
HOLEX ESD -pinsetit, teräväkärkiset nro 727520 koko AMB: 1 kpl
HOLEX ESD pinsetit, tylppäkärkiset nro 727580 koko AMB: 1 kpl
HOLEX ESD -pinsetit, kapeakärkiset nro 727600 koko AMB: 1 kpl
Tarkkuuskahva ilman terää nro 845320: 1 kpl
Leikkausteräsarja, 12-os. nro 845330 koko 18: 1 kpl
Tarkkuuskahvan suojus nro 845335: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin