{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 12×20G | |
Korkeus | 700 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Leveys G | 12 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus | 425 mm | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Malli | omaa varustelua varten; siirrettävät | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 972032 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769758 |