ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikot siirrettävät 500/5 mm

Tuote nro.: 972022 500/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 700 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 425 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 425 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 425 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 300 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 12
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 5
Enimmäiskantokyky 250 kg
Malli siirrettävät; mukana vetolaatikko
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Asennusvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972022 500/5
EAN / GTIN 4062406166946
Valmistajan numero 972022 500/5

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.
Kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.) ⌀ 125 mm, hankausta kestävät, sähköä johtavat pyörät. Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150972195.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 75; 75; 75; 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikot vaaleanharmaat RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin