ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikot 300/2 mm

Tuote nro.: 972020 300/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Korkeus 300 mm
    Leveys 400 mm
    Syvyys 650 mm
    Hyötykorkeus 225 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 300 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 12
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Hyötykorkeus laatikoita varten 225 mm
    Laatikoiden lukumäärä 2
    Paino 25 kg
    Tuotetyyppi Työpenkin runko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972020 300/2
    EAN / GTIN 4062406166489
    Valmistajan numero 972020 300/2

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

    Käyttö:

    Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150972195.

    Sijoitus:

    Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 150

    Pintakäsittely:

    Runko ja laatikot vaaleanharmaat RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin