{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 12×20G | |
Korkeus | 300 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Leveys G | 12 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus | 225 mm | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Paino | 9,5 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 972030 300 | |
EAN / GTIN | 4062406769727 | |
Valmistajan numero | 972030 300 |