Kulmamoduuli bambutaso, Työtason pituus: 1000mm

Tuote nro.: 920116 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työtason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 700-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 150
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 150 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 700 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 1 000 mm
Työtason paksuus 50 mm
Kapeneva tason syvyyteen 800 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Paino 32 kg
Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920116 1000
EAN / GTIN 4062406254988
Valmistajan numero 920116 1000

Kuvaus

Malli:

Työskentelynurkkaus työasemalle. Yksinkertainen rakenne, kulmakannatin teräslevyä, korkeussäädettävä tukijalka, kantokyky 150 kg. Manuaalinen korkeussäätö mahdollinen.

Sopii:

Työasema mLevel.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), sivu- ja takaseinät vaaleanharmaa RAL 7035, jauhepinnoitettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin