{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Työpisteen korkeudensäätö | 670 − 990 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Malli | eLevel+ | |
Sarja | Työasema | |
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 670 mm - 990 mm | |
Korkeus takaseinän kanssa | 1 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Työtason pituus | 1 000 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 40 mm | |
Korkeudensäätöperiaate | Vain työtaso | |
Portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Työtason materiaali | Eterlux | |
Työtason pinnoite | Eterlux (melamiini/fenolihartsi) | |
Pinnoitteen paksuus | 2,7 mm | |
Työtason pinta | Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta | |
Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa | |
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | kyllä | |
Paino | 78 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 920024 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4067263001478 | |
Valmistajan numero | 920024 1000/2 |