Työasema mLevel bambutaso, Pituus: 1000mm

Tuote nro.: 920006 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 750-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Malli mLevel
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 750 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 50 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali Bambu
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920006 1000
EAN / GTIN 4062406254865
Valmistajan numero 920006 1000

Kuvaus

Malli:

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, ei muunneltavissa.
Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa.
Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin