Kolmivartinen ulosvetäjä 6

Tuote nro.: 880130 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 220 mm - 650 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 290 mm - 740 mm
Kiinnityssyv. max 200 mm
Suurin kiristysmomentti 650 Nm
Teho 20 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 41 mm
Paino 25 kg
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880130 6
EAN / GTIN 4021176006203
Valmistajan numero 11-2-A

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.