{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 190 mm - 520 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 280 mm - 600 mm | |
Kiinnityssyv. max | 200 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 650 Nm | |
Teho | 20 t | |
Koukkujen lukumäärä | 3 | |
Ulkokuusikanta | 41 mm | |
Paino | 22,72 kg | |
Tuotetyyppi | Kolmivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880130 5 | |
EAN / GTIN | 4021176075421 | |
Valmistajan numero | 11-1-A |