{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 170 mm - 375 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 200 mm - 500 mm | |
Kiinnityssyv. max | 200 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 500 Nm | |
Teho | 15 t | |
Koukkujen lukumäärä | 3 | |
Ulkokuusikanta | 36 mm | |
Paino | 17,99 kg | |
Tuotetyyppi | Kolmivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880130 4 | |
EAN / GTIN | 4021176005886 | |
Valmistajan numero | 11-0-A |