Kolmivartinen ulosvetäjä 2

Tuote nro.: 880130 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 35 mm - 160 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 100 mm - 220 mm
Kiinnityssyv. max 150 mm
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Teho 7 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 22 mm
Paino 3,815 kg
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880130 2
EAN / GTIN 4021176013478
Valmistajan numero 30-2

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.