Kolmivartinen ulosvetäjä 10

Tuote nro.: 880130 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 27 mm - 130 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 70 mm - 180 mm
Kiinnityssyv. max 100 mm
Suurin kiristysmomentti 80 Nm
Teho 6 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 17 mm
Paino 1,59 kg
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880130 10
EAN / GTIN 4021176013621
Valmistajan numero 30-10

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.