{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 105 mm - 750 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 340 mm - 1 000 mm | |
Kiinnityssyv. max | 700 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 650 Nm | |
Teho | 15 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 41 mm | |
Paino | 47 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880100 5 | |
EAN / GTIN | 4021176009846 | |
Valmistajan numero | 20-5 |