{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 30 mm - 90 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 70 mm - 140 mm | |
Kiinnityssyv. max | 100 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 80 Nm | |
Teho | 4,5 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 17 mm | |
Paino | 1,305 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880100 1 | |
EAN / GTIN | 4021176009433 | |
Valmistajan numero | 20-1 |