{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 40 mm - 200 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 100 mm - 260 mm | |
Kiinnityssyv. max | 150 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Teho | 6 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 22 mm | |
Paino | 3,22 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880100 20 | |
EAN / GTIN | 4021176010088 | |
Valmistajan numero | 20-20 |