{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 80 mm - 520 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 200 mm - 590 mm | |
Kiinnityssyv. max | 200 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 400 Nm | |
Teho | 12 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 36 mm | |
Paino | 14 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880100 4 | |
EAN / GTIN | 4021176009761 | |
Valmistajan numero | 20-4 |