{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 65 mm - 350 mm | |
Kiristysleveys sisäpuolella | 180 mm - 440 mm | |
Kiinnityssyv. max | 200 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 300 Nm | |
Teho | 8,5 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 27 mm | |
Paino | 7,525 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 880100 30 | |
EAN / GTIN | 4021176010163 | |
Valmistajan numero | 20-30 |