Leikkuuohjain 300 mm

Tuote nro.: 845360 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 300 mm
    Alasinosan leveys 40 mm
    Sormisuojan korkeus 18,5 mm
    Tuotetyyppi Viivain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 845360 300
    EAN / GTIN 4975364163974
    Valmistajan numero CTG-SL300

    Kuvaus

    Malli:

    Kevyt alumiininen onttokappale, sormisuoja ja jaloteräskiskot terien vetoreunaksi. Kumipäällysteinen pehmytalusta estää leikattavan kappaleen luiskahtamisen ja naarmuuntumisen.

    Käyttö:

    Takaa varman ja suoran leikkauksen. Nopea leikattavan materiaalin mittaus viivaintoiminnolla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin