Tarkkuusveitsi 1 terä P2A

Tuote nro.: 845350 P2A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P2A
Pituus ilman terää 118 mm
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Tarkkuusveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845350 P2A
EAN / GTIN 4250099935103
Valmistajan numero 2514.00-2210

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusveitsi vaihdettavalla terällä täsmälliseen leikkaamiseen. Suojakorkki integroidulla kuusioavaimella terän vaihtamista varten. 100 % made in Germany.
Kapea veitsi mahdollisimman täsmälliseen leikkaamiseen. Kahva sinkkipainevalua TPE-osalla mahdollistaa optimaalisen otteen.

Käyttö:

Purseenpoistoon muoviosista ja kaikkiin täsmällisiin leikkuutöihin.

Toimituksen sisältö:

Kahva ja 1 yleisterä nro 845355 koko 50 ja suojakorkki integroidulla kuusioavaimella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin