Leikkuuohjain, Pituus: 600mm

Tuote nro.: 845360 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 600 mm
Alasinosan leveys 40 mm
Sormisuojan korkeus 18,5 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845360 600
EAN / GTIN 4975364163981
Valmistajan numero CTG-SL600

Kuvaus

Malli:

Kevyt alumiininen onttokappale, sormisuoja ja jaloteräskiskot terien vetoreunaksi. Kumipäällysteinen pehmytalusta estää leikattavan kappaleen luiskahtamisen ja naarmuuntumisen.

Käyttö:

Takaa varman ja suoran leikkauksen. Nopea leikattavan materiaalin mittaus viivaintoiminnolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin