Leikkuuohjain 1000 mm

Tuote nro.: 845360 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 000 mm
Alasinosan leveys 40 mm
Sormisuojan korkeus 18,5 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845360 1000
EAN / GTIN 4975364165008
Valmistajan numero CTG-SL1000

Kuvaus

Malli:

Kevyt alumiininen onttokappale, sormisuoja ja jaloteräskiskot terien vetoreunaksi. Kumipäällysteinen pehmytalusta estää leikattavan kappaleen luiskahtamisen ja naarmuuntumisen.

Käyttö:

Takaa varman ja suoran leikkauksen. Nopea leikattavan materiaalin mittaus viivaintoiminnolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin