Tarkkuusveitsi 1 terä P1A

Tuote nro.: 845350 P1A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P1A
Pituus ilman terää 138 mm
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Tarkkuusveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Valmistajan numero 2515.00-2410

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusveitsi vaihdettavalla terällä täsmälliseen leikkaamiseen. Suojakorkki integroidulla kuusioavaimella terän vaihtamista varten. 100 % made in Germany.
Voimakas, ergonominen veitsi täsmälliseen leikkaamiseen. TPE-materiaalilla päällystetty kahva mahdollistaa optimaalisen otteen.

Käyttö:

Purseenpoistoon muoviosista ja kaikkiin täsmällisiin leikkuutöihin.

Toimituksen sisältö:

Kahva ja 1 yleisterä nro 845355 koko 50 ja suojakorkki integroidulla kuusioavaimella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin